絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Georg Fischer

Georg Fischerのページです。Georg Fischerは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ Georg Fischer

    Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ

    Georg Fischer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → 14 pH電極タイプ = pHプローブタイプ = ガラス機能 = pHPHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • Georg Fischer 導電率計 10~10000 μS Georg Fischer

    Georg Fischer 導電率計 10~10000 μS

    Georg Fischer
    取扱い終了
    仕様最高精度 = ±2 %長さ = 152mm幅 = 12.7mm導電率センサ. 導電率モジュールを備えるSignet 9900トランスミッタ用のGeorg Fischerの導電率センサ。 Georg Fischer 2750センサ電子機器を使用することにより、PLC、チャート式記録計、その他の4 → 20 mAデバイスに接続できます。 取り付けは標準のプロセス継手を使用して簡単に行うことができ、また導電率センサもインライン又は浸漬で取り付けることができます。. 用途. Georg Fischer導電率センサは、次のような様々な用途に適合. 半導体造水 ボイラー凝縮 脱イオン化 逆浸透 洗浄水の監視及び制御 塩分濃度 純水処理 USP浄水 WFI造水 TDS (総溶解固形分) 洗浄と脱脂濃縮 蒸留
  • Georg Fischer 導電率計 1~1000 μS Georg Fischer

    Georg Fischer 導電率計 1~1000 μS

    Georg Fischer
    取扱い終了
    仕様最高精度 = ±2 %長さ = 152mm幅 = 12.7mm導電率センサ. 導電率モジュールを備えるSignet 9900トランスミッタ用のGeorg Fischerの導電率センサ。 Georg Fischer 2750センサ電子機器を使用することにより、PLC、チャート式記録計、その他の4 → 20 mAデバイスに接続できます。 取り付けは標準のプロセス継手を使用して簡単に行うことができ、また導電率センサもインライン又は浸漬で取り付けることができます。. 用途. Georg Fischer導電率センサは、次のような様々な用途に適合. 半導体造水 ボイラー凝縮 脱イオン化 逆浸透 洗浄水の監視及び制御 塩分濃度 純水処理 USP浄水 WFI造水 TDS (総溶解固形分) 洗浄と脱脂濃縮 蒸留
  • Georg Fischer 導電率計 Georg Fischer

    Georg Fischer 導電率計

    Georg Fischer
    取扱い終了
    仕様電源 = 電池モデル番号(P) = 3-9900.394Signet 9900導電率モジュール. この導電率 / 抵抗モジュールは、signet 9900トランスミッタをGeorg Fischer導電率 / 抵抗センサに直接接続することを可能にするもので、信号のフィルタリング / コンディショニング機能を提供します。
  • Georg Fischer 導電率計 0.055~100 μS Georg Fischer

    Georg Fischer 導電率計 0.055~100 μS

    Georg Fischer
    取扱い終了
    仕様最高精度 = ±2 %長さ = 152mm幅 = 12.7mm導電率センサ. 導電率モジュールを備えるSignet 9900トランスミッタ用のGeorg Fischerの導電率センサ。 Georg Fischer 2750センサ電子機器を使用することにより、PLC、チャート式記録計、その他の4 → 20 mAデバイスに接続できます。 取り付けは標準のプロセス継手を使用して簡単に行うことができ、また導電率センサもインライン又は浸漬で取り付けることができます。. 用途. Georg Fischer導電率センサは、次のような様々な用途に適合. 半導体造水 ボイラー凝縮 脱イオン化 逆浸透 洗浄水の監視及び制御 塩分濃度 純水処理 USP浄水 WFI造水 TDS (総溶解固形分) 洗浄と脱脂濃縮 蒸留