Georg Fischer 導電率計 10~10000 μS
- 仕様
- 最高精度 = ±2 %
長さ = 152mm
幅 = 12.7mm
導電率センサ. 導電率モジュールを備えるSignet 9900トランスミッタ用のGeorg Fischerの導電率センサ。 Georg Fischer 2750センサ電子機器を使用することにより、PLC、チャート式記録計、その他の4 → 20 mAデバイスに接続できます。 取り付けは標準のプロセス継手を使用して簡単に行うことができ、また導電率センサもインライン又は浸漬で取り付けることができます。. 用途. Georg Fischer導電率センサは、次のような様々な用途に適合. 半導体造水 ボイラー凝縮 脱イオン化 逆浸透 洗浄水の監視及び制御 塩分濃度 純水処理 USP浄水 WFI造水 TDS (総溶解固形分) 洗浄と脱脂濃縮 蒸留
- 内容量
- 1個
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02




















