曜日別特売

Georg Fischer 導電率計 0.055~100 μS

Georg Fischer 導電率計 0.055~100 μS - Georg Fischer
仕様
最高精度 = ±2 %
長さ = 152mm
幅 = 12.7mm
導電率センサ. 導電率モジュールを備えるSignet 9900トランスミッタ用のGeorg Fischerの導電率センサ。 Georg Fischer 2750センサ電子機器を使用することにより、PLC、チャート式記録計、その他の4 → 20 mAデバイスに接続できます。 取り付けは標準のプロセス継手を使用して簡単に行うことができ、また導電率センサもインライン又は浸漬で取り付けることができます。. 用途. Georg Fischer導電率センサは、次のような様々な用途に適合. 半導体造水 ボイラー凝縮 脱イオン化 逆浸透 洗浄水の監視及び制御 塩分濃度 純水処理 USP浄水 WFI造水 TDS (総溶解固形分) 洗浄と脱脂濃縮 蒸留
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627887198844010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする