1ヶ月(30日)ごとに30GBの高速大容量データ通信を12ヶ月(360日)お使いいただけるSIMカードです。法人利用に導入しやすい契約不要のプリペイド商品で、通信を予算化できます。ドコモXi、FOMAエリア対応。30日以内に30GBを使い切っても、低速で通信可能。※繰越やデータ量追加はできません。開通手続後、対応端末に装着し、APN設定いただくことでデータ通信をご利用いただくことができます。<SIMカード仕様>。マルチカットSIM:標準(25mm×15mm)、マイクロ(15mm×12mm)、ナノ(12.3mm×8.8mm)対応。通信ネットワーク:ドコモXi・FOMAネットワーク。通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況によって低下する場合があります。ご利用の機種により通信速度が異なる場合もございます。ご注意:本商品は更新ライセンスやチャージには対応しておりません。利用期間終了後には、新たにSIMカードををお求めください。動作確認機種につきましては、bモバイルホームページにてご確認ください。
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
。合理的シンプル290プラン 月額基本料290円・データ量1GB(以降最大100GBまで上限設定、追加可。)・「70分無料通話オプション」(700円)、「通話かけ放題オプション」(1600円)の追加が可能。合理的みんなのプラン 月額基本料1390円・データ量10GB(以降最大30GBまで上限設定、追加可。)・国内通話最大70分無料。「5分かけ放題オプション」へ変更可。「通話かけ放題オプション」(1600円)追加可。合理的かけほプラン 月額基本料2728円・データ量3GB(以降最大30GBまで上限設定、追加可。)・通話かけ放題。合理的30GBプラン 月額基本料2178円・データ量30GB(以降最大50GBまで上限設定、追加可。)・国内通話最大70分無料。「5分かけ放題オプション」へ変更可。「通話かけ放題オプション」(1200円)追加可。無料通話以外の国内通話11円/30秒。データ量追加220円/1GB。ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料別途。一部通話料のかかる国内通話があります。ネットワーク:ドコモ(LTE/3G)、5G(NSA)へ変更可(変更後3G利用不可)。SIM:マルチカット(ナノ/マイクロ/標準に対応)またはeSIM。各金額は税込。
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量5GB(最大利用期間10日)。
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量7GB(最大利用期間21日)。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
関連キーワード