「ゼクソン」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)680×410×920 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)410 ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より) 材質(車輪・金具)金属 材質(ハンドル)アルミ+樹脂 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)樹脂
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg)0.95 使用目的剪定作業 切断対象 充電時間(時間)約1.5 動作時間充電池:約3時間 最大切断能力(mm)25 動作電圧(V)DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途ネジ締めや各種穴あけなどに 機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付 充電時間(分)約60(急速)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

動きやすいショート丈
用途夜間工事や警備に!! サイズフリーサイズ 着丈(cm)40
1着
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。 オール白で現場で目立つ!!
用途屋内作業、内装業者様のエアーツールに 材質特殊エストラマー 内径×外径(Φmm)6×10 最高使用圧力(MPa)2.8
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタ18Vスライドバッテリーや各社共用バッテリが使用できます。
用途各種吹き飛ばしや吸い込み作業に。 風量(m3/min)2.8 最大風量(m/s)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
ロックダイヤル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に! 数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤー太さ(mm)16 ロックダイヤル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通気性の良い反射ベスト
用途夜間工事や警備に!! サイズフリーサイズ
1着
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
用途脚立の上部での作業に!! 寸法(mm)385×366×12.5 質量(g)700 耐荷重(kg)10
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

18Vリチウムイオン(1500mAh)
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用電池 バッテリーリチウムイオン
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

内径が大きい。丈夫でがっちりロック
用途バイクや自転車、電動工具などのロックに。 材質【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド) 外寸(mm)【シャックル】130×215 内寸(mm)【シャックル】83×153
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

誰でも簡単スピード巻取!!。作業効率UP!!
用途荷物などの荷崩れ防止や固定に 幅(mm)25 長さ(m)3.5 使用荷重(kg)約320
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。 仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4 種類静音 消費電力(W)700/790 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 本体寸法(mm)575×265×585 定格時間(分)20 再起動圧力(MPa)約0.58
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。
用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に 使用温度範囲(℃)0~40 特性柔軟
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)