32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンジントンGEL Waveマウスパッド
スタイリッシュな2トーンカラーGelのマウスバッド。 通気性の高い構造で、マウスの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 リストレスト一体型マウスパッド。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
用途リストレスト、マウスパッド 規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能 材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)4.4 質量(g)148 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 ロックダイヤル錠 アズワン品番65-0378-35 ケーブル径(Φmm)4.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

再生プラスチック(PCR)を43%使用。Microsoftと競合して設計された比類ない品質、デザイン、装着性、機能性。米軍採用基準である落下試験(MIL-STD-810H Method 516.8 Shock)および液体による汚染(MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids)に準拠しています。スリムで軽量、移動時に使いやすいSurface本体のポートを塞ぐことなく、放熱弁付で本体に熱がこもるのを防止します。別売のKensington鍵式セキュリティワイヤーまたはダイヤル型セキュリティワイヤーに対応。別売のプライバシースクリーン(K51700WW)に対応。2年制限付保証。製品仕様
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

55mmの大きなボールとスクロールリング搭載 オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能 左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン 取り外し可能なリストレストで手首の疲れを軽減 Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●色:ブラック●互換性:Windows 7、 Windows 8、 Windows 8.1、 macOS 10.8、 Windows 10、 macOS X 10.11、 macOS X 10.10 or above、 Chrome OS 44 or 以上、 macOS 10.9、 MacOS 10.13 以上、 Windows 11●接続性:有線●コントロール:プログラマブル、 スクロール リング●DPI:400●機能:左右対称デザイン(右利き、左利き用)●センサー:光●トラックボール (mm):55●ボールコントロール:中指操作●操作の利き手:両方●コード番号:K0700AY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-03
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
ケーブル長(m)1.8 適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケンジントンVeriMark Fingerprint Key
指紋認証キー Windows Hello 機能対応 FIDO U2F 準拠 2要素認証指紋認証キー。 Windows HelloとFIDOU2Fをサポートする最上級の指紋認証。(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 保証期間2年 商品タイプ指紋認証
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

衝撃からSurface Goを守る ※サーフェスGo向けデザイン
用途PCケース 規格TAA準拠、MIL-STD-810G 落下試験済み, MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 機能持ちやすいハンドストラップ付き 保証期間2年 保護機能落下保護バンパー搭載 特性ハンドストラップ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線 ブラック&レッド
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

企業向けのPCの使用に最適でVeriMarkデスクトップ指紋認証キーはFIDO U2F認証、FIDO2 WebAuthn対応です。
仕様●FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応 多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください。●Match-in-Sesor指紋認証技術で暗号化されたデータ送信 卓越した生体認証パフォーマンスと360°どこから指をかざしても認識する認証技術、業界水準を超える本人拒否率(FRR:False Rejection Rate)2%、他人受入率(FAR:False Acceptance Rate)0.001%でなりすましによるログインを防止します。●Windows Hello 認証 Windows HelloおよびWindows Hello for Businessに対応。またOffice 365、Azure、Outlookなどの多数のMicrosoftのサービスでも使用できます。●デスクトップ使用時に十分な長さのUSBケーブル(1.2m)USBケーブルは1.2mの長さがあるので、デスクトップの好きな位置におくのに十分な長さです。●製品タイプ:認証機器●FIDO U2FおよびFIDO WebAuthn対応●Windows Hello対応認証●ケーブル長:1.2m●USB端子●保証:2年間●コード番号:K0700AK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7663-96
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

フォームの閲覧から説得力のあるプレゼンテーションの作成、複雑なスプレッドシートの管理まで、長時間パソコンを操作するユーザーが作業環境に求めているのは機能性だけではありません。エルゴノミクス製品を20年以上開発してきた信頼のブランド、KensingtonのGEL Waveマウスパッドは安定感のあるパッドですばやく正確なマウス操作を実現。リストレストが手首の自然なカーブにぴったりフィットして圧力を最小限に抑えます。デザイン性と快適性を兼ね備え、ツートーンカラーがオフィスのインテリアにマッチします。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。ジェルピローが手首の自然なカーブにフィットし、快適なタイピングを実現。溝によって通気性を向上しているため、熱や湿気がこもらず快適。ツートーンのカラーコンビネーション。ソフトな肌触りでお手入れも簡単
レッド/ブラック 保証期間2年間の限定保証
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ケンジントンGEL Waveリストレスト
スタイリッシュな2トーンカラーGelのリストレスト。 通気性の高い構造で、キーボードの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 フルサイズキーボード対応のリストレスト、ノートPCご使用の際はマウス操作にも同時に使用できます。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
用途リストレスト 規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)480×95×27 商品タイプキーボード用
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スタンダード)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。高さ2.5cm以上のマウスに最適。TAA準拠
ブラック 保証期間2年間の限定保証
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷

大型の55mmトラックボールを素早く正確に一回転させるだけで、ウェブページやドキュメントを上下にスクロールできます。
仕様●コード番号:K0700BT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-23
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ウェッジスロット規格(ノーブル規格)適合のセキュリティワイヤー。 付属のセキュリティアンカーをDellラップトップのウェッジスロットに取り付けてご利用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック タイプスタンダード 対応機種ノートPC 適合メーカーDell
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック グレー ケーブル長(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.4 ロックダイヤル錠 ケーブルタイプコイル
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたErgoSoft リストレストfor Keyboard (ラージ)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。フロントの高さが20mm以上のキーボードに合わせた設計。TAA準拠
保証期間2年間の限定保証
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。 アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。 5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。 直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。 特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。 1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。 ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。 テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。
ケーブル長(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

自分のサイズに合わせてマウス動作を快適にSmart Fitリストレスト付マウスパッドは、SmartFitシステムにより、手首の高さにあわせてリストレストの高さを調整できるマウスパッドです。 長時間のPC作業時にも自分の手首に合わせた高さに調整できるので、負担を最小限に抑えます。
用途リストレスト、マウスパッド 滑り止め効果あり
1個
特価
2,190 税込2,409
当日出荷

Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッド。Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。
仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式 保証期間5年間の限定保証 ロックシステム鍵式
1台
7,398 税込8,138
7日以内出荷

手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Keyboard (コンパクト)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。フロントの高さが10mm未満のキーボードに合わせた設計。TAA準拠
保証期間2年間の限定保証
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

キーボードを一つ一つ外す必要なく、そのまま洗浄することができるキーボードです。 研磨剤不使用の洗剤、石けん、多目的洗剤、殺菌消毒剤、漂白剤、消毒用アルコールなどで洗浄することが可能です。
用途キーボード 規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 対応OSVista, Windows 7, XP, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS X 10.10 or above, macOS 10.9 接続方式有線 接続有線 機能ソフトタッチ 保証期間3年 インターフェイスUSB
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の快適性をサポート。内部にジェル クッションを使用した合成皮革の外装は、心地よい柔らかさと確かな人間工学的サポートのバランスが取れています。エルゴノミスト認定。エルゴノミストの意見を受けて設計、承認された本製品は、適切な配置、考え抜かれたサイズ、および独自の流線的デザインにより、最適な健康、快適性、および保護手段を提供するこれらのリスト レストは、手に繰り返し与えられる負担の影響を最低限に抑えます。人間工学を考慮し、とても柔らかで心地よく、作業やゲーム向けに最適の製品となっています。流線的な形状。キーボード全体に適合し、追加のパディングを提供、親指を休める場所をサポートしています。プロフェッショナル仕様のデザイン。機能性を備え、洗練されたエレガンスを提供し、さまざまな高さとサイズが用意されている本製品は、PC、ゲーム用、超薄型、および標準サイズのキーボードやマウスを含め、さまざまなニーズに対応しています。裏面は滑り止め加工で、作業時でもゲーム時でもリスト レストが滑ることはありません。シームレスなエッジで堅牢性を強化しています。表面を簡単にクリーニング。水拭き可能で、リスト レストを清潔に保ち、長い間使っても性能が劣化しません。拭き取り保護。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。
保証期間2年間の限定保証
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ 保証期間5年間の限定保証 ロックシステム鍵式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

超小型10mmヘッドサイズでありながら特許取得のピッキング防止機構を備えたハイセキュリティ 業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー 特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果 Tバーロックシステム○強固なカーボンスティールケーブル 回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様鍵管理:スタンダード、錠タイプ:スタンダード
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

プロ仕様の快適性をサポート。内部にジェル クッションを使用した合成皮革の外装は、心地よい柔らかさと確かな人間工学的サポートのバランスが取れています。エルゴノミスト認定。エルゴノミストの意見を受けて設計、承認された本製品は、適切な配置、考え抜かれたサイズ、および独自の流線的デザインにより、最適な健康、快適性、および保護手段を提供するこれらのリスト レストは、手に繰り返し与えられる負担の影響を最低限に抑えます。人間工学を考慮し、とても柔らかで心地よく、作業やゲーム向けに最適の製品となっています。流線的な形状。流線的な形状がキーボードにフィットし、追加のパディングを提供、親指を休める場所や WASD キーをサポートしています。プロフェッショナル仕様のデザイン。機能性を備え、洗練されたエレガンスを提供し、さまざまな高さとサイズが用意されている本製品は、PC、ゲーム用、超薄型、および標準サイズのキーボードやマウスを含め、さまざまなニーズに対応しています。裏面は滑り止め加工により、作業時でもゲーム時でもリスト レストが滑ることはありません。シームレスなエッジで堅牢性を強化しています。表面を簡単にクリーニング。水拭き可能で、リスト レストを清潔に保ち、長い間使っても性能が劣化しません。拭き取り保護。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。
保証期間2年間の限定保証
1台
4,098 税込4,508
7日以内出荷

手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スリム)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。高さ2.5cm未満のマウスに最適
保証期間2年間の限定保証
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ケンジントンA1020 ブームアーム
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属) スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能 360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造 デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造 ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-18
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ビデオ会議に最適なウェブカメラソリューション 1080pの高画質なビデオ画像(1920x1080/30fps)で、オートフォーカス機能付および暗めな環境にも対応。シンプルかつパワフルなソフトウェア KensingtonKonnectでビデオ機能をクリックするだけで比率、色のトーンなどをカスタマイズでき、設定を保存できます。プライバシー保護 75°の視野角で1対1の会議などで人物に焦点が当たります。レンズカバー付で、カメラに映りたくない時もマニュアルでカバーを閉めて映りをコントロールすることができます。柔軟なカメラポジショニング設定 2倍ズームまでフォーカス可能で焦点が変わった際も対象を中心に調整可能(ePTZ)。オムニディレクショナルマイク ノイズリダクションのオムニディレクショナルマイクで通話相手にあなたの声がしっかり届きます。KensingtonのWeb会議ソリューション対応 環境や予算に合わせてデスクトップスタンド(K87651JP)、リングライト(K87653)と組み合わせてお使いいただけます。
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック 材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼 直径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 シリンダー錠(2個) ケーブル径(Φmm)5.5 総質量(kg)0.26
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷