カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(12)
  • 自動車用品(88,067)
  • バイク用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,769)
  • トヨタ(140,365)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,900)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,289)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(1,842)
  • 以上(1,915)
  • 以上(1,936)
  • 以上(1,950)
価格
  • 1,500円以下(28,011)
  • 1,500-10,000円(38,522)
  • 10,000-50,000円(24,906)
  • 50,000-100,000円(6,119)
  • 100,000円以上(3,126)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
(31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン(31726)トランスミッションオイルフィルタニッサン(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
欠品中
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(17件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(82件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン(31726)フィルター アッシー、オイルニッサン(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
(A8741)ホース,フューエル ニッサン(A8741)ホース,フューエルニッサン(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(01553)クリップ ニッサン(01553)クリップニッサン(17件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアバックホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
(65822)フード バンパー ニッサン(65822)フード バンパーニッサン(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
(31397)ミッションオイルパンG/K ニッサン(31397)ミッションオイルパンG/Kニッサン(12件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
(80570)F/ドアロックストライカ ニッサン(80570)F/ドアロックストライカニッサン(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
(46512)ラバー ストッパー ニッサン(46512)ラバー ストッパーニッサン(61件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(17342)パッキン ニッサン(17342)パッキンニッサン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(17251)フューエルキャップ ニッサン(17251)フューエルキャップニッサン(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
(16439)クランプ ニッサン(16439)クランプニッサン(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
(65722)クランプ ニッサン(65722)クランプニッサン(17件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
(13270)バルブカバーG/K ニッサン(13270)バルブカバーG/Kニッサン(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SEENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
当日出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
(17342)Oリング ニッサン(17342)Oリングニッサン(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
(11026)オイルパンドレンコックG/K ニッサン(11026)オイルパンドレンコックG/Kニッサン(11件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルティノックSDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックSDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
31,980税込35,178
1箱(400g×20本)
当日出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)195外観白褐色バター状増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)離油度(%)3.1mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物
(25368)カバー,ドア スイッチ ニッサン(25368)カバー,ドア スイッチニッサン(38件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(12279)クランクシャフト R ニッサン(12279)クランクシャフト Rニッサン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から8日以内出荷
(01225)ナット ニッサン(01225)ナットニッサン(1件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
(01217)ナット ニッサン(01217)ナットニッサン(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(46584)ラバー ストッパー ニッサン(46584)ラバー ストッパーニッサン(20件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(32861)ブッシュ ニッサン(32861)ブッシュニッサン(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイ SFENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
(11812)インシュレター,PCV バル ニッサン(11812)インシュレター,PCV バルニッサン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ニッサン パワーステアリングフルード ニッサンニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。 日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
...