ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)のページです。ENEOS(旧:JXTGエネルギー)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、バイク用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | JXエネルギー株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
|---|
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
UTCバイク用4サイクルオイルSJENEOS(旧:JXTGエネルギー)(537件のレビュー)当日出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
UTC スターティングフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)(42件のレビュー)当日出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.26L
UTC全車共通2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(29件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
UTC2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(78件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)275滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)0.7mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
UTC2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(18件のレビュー)当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安)ちょう度(25℃・60回混和)285(2号)滴点(℃)195増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(100℃)離油度(%)2.4mass(100℃・24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
リチウムグリース マルティノック 212℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)6日以内出荷から10日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)278滴点(℃)212増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.0mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
ENEOS 2サイクルエンジンオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から5日以内出荷
スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
リチウムグリース マルティノック 211℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)320滴点(℃)211増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.4mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
【オーダー】 明涼50ENEOS(旧:JXTGエネルギー)15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼40ENEOS(旧:JXTGエネルギー)15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼30WENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼20ENEOS(旧:JXTGエネルギー)15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工