1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)マインルブ
優れた摩耗防止性とさび止め性を持ち、また雰囲気中の水分による離脱を防ぐ強い付着性のある潤滑膜を形成します。 優れた極圧性を有するため、高速、高荷重や衝撃荷重による摩耗を最少にします。 給油装置中でのあわ立ちを最少にし、給油を均一化して調節を容易にします。
用途衝撃式さく岩機:シンカー、レッグハンマー、ドリフターなど。 くい打ち機械:空気式くい打ちドライバーなど。 締固め機械:タイタンパーなど。 その他すべての衝撃式空気駆動機械に使用されます。 適合範囲衝撃式空気駆動機械 引火点(℃)262 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃)、11.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数97 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)