フェアコール SAENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥39,980~税込¥43,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機より安全運転を望む往復動ガス圧縮機適合範囲圧縮機仕様自然発火点/395℃RBOT(150℃)/3500分FALE焼付荷重/3.56kN以上引火点(℃)272流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数79密度(g/cm3 at15℃)0.991抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3酸価(mgKOH/g)0.1