エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。仕様ASTM四球試験 WL:3090Nちょう度(25℃、60W/min)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)13.9[基油(100℃)]危険物の類別非危険物石鹸基リチウム石けん銅板腐食合格(100℃,24h)酸化安定度(kPa)25(99℃、100h)
工業用グリース エピノック(R)グリースAP N 204℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)6日以内出荷
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N成分(石けん基)リチウム石けんちょう度(25℃・60回混和)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9アズワン品番4-4657-03離油度(%)25(100℃・24h)危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃・24h)合格