8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)232 滴点(℃)204 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 アズワン品番4-4657-03 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
22,200 税込24,420
6日以内出荷

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ENSグリース
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。
用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受。電動機用ころがり軸受。自動車電装品用ころがり軸受。乾燥炉用ころがり軸受。ブロワー用ころがり軸受。工作機械用高速軸受 ちょう度267(2号) 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 乳白色半固体 使用温度範囲(℃)(目安)-40~175 滴点(℃)250以上 外観乳白色バター状 増ちょう剤ウレア系化合物 基油エステル系合成油 動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃) 離油度(%)1.9mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)
1缶(16kg)ほか
65,980 税込72,578
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃)250以上 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 商品タイプウレアグリース
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)