13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N)
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基カルシウム 使用温度範囲(℃)約-20~70 危険物の類別非危険物 銅板腐食(室温、24h)合格
1箱(400g×20本)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)グリースタグリース
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。 基油鉱油 銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
1缶(16kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)CPグリースL(N)
優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。 グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの閉そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。 すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。 生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。
用途コンクリートポンプのすべり弁専用 商品タイプリチウムグリース 特性潤滑性、耐磨耗性、焼付防止 外観淡黄褐色 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)364 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5 離油度(%)(100℃・24h)4mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)455 滴点245 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4653-03 離油度(%)(100℃・24h)9.2mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
22,600 税込24,860
8日以内出荷

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)420 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4652-03 離油度(%)(100℃・24h)4.9mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
21,700 税込23,870
8日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃)250以上 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 商品タイプウレアグリース
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)タフリックスRB
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃)-20~175 外観黄色バター状 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パイロノックCC
エコ商品
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 滴点(℃)250以上 増ちょう剤ウレア系化合物 基油鉱油 動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃) 蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)クラノックコンパウンド
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。 凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。 その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。 特性粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性 使用目的さび止め、摩耗防止、潤滑 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)