「サンオーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用
適合範囲変圧機
絶縁破壊電圧(kV)60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。
酸化安定性が優れている。
低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。
小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。
適合範囲変圧設備
規格JIS C 2320分類 1種4号
引火点(℃)150
外観淡黄色
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.87
危険物の性状非水溶性
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
流動点(℃)-12.5
銅板腐食(100℃×3H)1
関連キーワード