高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。
引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。
高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。
適合範囲金型加工・放電加工
容量(L)20
引火点(℃)75
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.790
反応中性
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用
適合範囲変圧機
絶縁破壊電圧(kV)60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)-10以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。
酸化安定性が優れている。
低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。
小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。
適合範囲変圧設備
規格JIS C 2320分類 1種4号
引火点(℃)150
外観淡黄色
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.87
危険物の性状非水溶性
関連キーワード