レフオイル NSENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥16,980~税込¥18,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。
精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。
精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。
可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。
高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。
低温環境で使用される油圧機器の作動油。
低温で使用される一般機械の潤滑油。
エアフィルタ用オイル。適合範囲圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アトモスENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑絶縁耐力(出荷時)40Kv以上適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Ze-GLES RBENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
新冷媒(HFC)専用の各種冷凍、冷房用ポリオールエステル系冷凍機油