15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1缶(180kg)
289,800 税込318,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モリノックAP
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(2.5kg×6缶)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。25℃で半固体(グリース状)のため、消防法上は可燃性固体類に分類されます。40℃程度に加熱すると液状となるため、スプレーでの塗布も可能となります。また、防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。黄銅、銅、アルミニウム、亜鉛などの金属に対して優れた腐食防止性を発揮します。防錆被膜が硬くなると、被膜にき裂が入り、さびやすくなったり潤滑性がなくなったりします。アンチラストテラミ LS-PHは被膜が硬くなることはなく、また酸化安定性に優れているため被膜内での腐食などの発生が防止されます。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型などの長期防錆用 引火点(℃)103 塩水噴霧96h以上(A級保持時間) 膜厚(μm)30~40 湿潤性1200h以上(A級保持時間) 水置換性合格 外観褐色、半固体 粘度(mPa・s)34500[見かけ粘度 (25℃)] 防錆可能年月1年(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 密度(g/cm3 at15℃)0.873
1缶(20L)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃)250以上 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 商品タイプウレアグリース
1缶(180kg)
229,800 税込252,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 引火点(℃)81 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が90℃と高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様指紋除去性:合格、金属腐食:合格 引火点(℃)90 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.8 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
RoHS
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-1920
溶剤が揮発し乾燥した後、ワックス状の半透明な被膜を形成し、長期間のさび止め性を発揮します。 被膜は-20℃の低温でも十分な耐衝撃性を有し、また130℃の高温でも 垂直面にある被膜(100μm)は流れ落ちることなく、ち密な被膜を保持し、優れたさび止め性能を発揮します。 撹拌や揺動することによって低粘度化します。
用途輸出用機器や機械部品などの鉄鋼製品の屋外保管、屋内長期保管用。 容量(L)20 引火点(℃)48 密度(g/cm3)0.830(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色(ASTM)L4.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クラノックコンパウンド
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。 凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。 その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。 特性粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性 使用目的さび止め、摩耗防止、潤滑 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。 各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 滴点(℃)250以上 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)OGグリース 500
粘ちょうな成分を溶剤で希釈しているため、使用時に加熱する必要なく、刷毛などを用いて塗布することが可能です。 溶剤が蒸発した後に強固な粘着膜を形成し、衝撃荷重にも良く耐え、摩耗部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、オープンギヤー、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途オープンギヤー、チェーン、ワイヤーロープに。 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性 引火点(℃)46 外観黒色半流動状 危険等級 動粘度(mm2/s)500(50℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックデラックス
従来のリチウムセッケン高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。高度精製された鉱油にリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを増ちょう剤として用いたグリースです。
仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃ 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モリノックAP
高級リチウムセッケングリースに、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。高荷重や大きな衝撃荷重のかかる潤滑個所に適したグリースです。なお、モリノックグリースAPは鉛系添加剤を用いていませんので、公害対策をも十分配慮した耐荷重グリースです。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックLT
特に低温におけるトルクを低減できます 厳選した基油の使用により、優れた温度特性を有していますので、-40℃~120℃までの幅広い温度範囲で使用できます 耐荷重性能が優れています せん断安定性が優れています 公害対策を十分配慮したグリースです
商品タイプリチウムグリース 特性低トルク性、耐荷重性、せん断安定性 滴点(℃)195 外観淡褐色半固体 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油+合成油 動粘度(mm2/s)6.40(40℃)、44.3(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード