大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。
油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。
水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。
低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.05
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置
適合範囲タービン
仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
環境負荷が低い生分解汎用潤滑油です。
引火点が250℃以上であり、可燃性液体類になります。また、難燃性も有しています。
生分解性でありながら酸化安定性、加水分解性に優れており、従来にないロングライフタイプの潤滑油です。
用途水力発電所タービン軸受、水門機器、建機および農機等環境汚染が懸念される機器に。
適合範囲タービン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
色(ASTM)L0.5
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。
防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。
便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。
優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。
適合範囲タービン
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
関連キーワード