13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L)20 pH(10倍希釈)9.4 防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別非危険物 JIS分類A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソルS-B
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 起泡性が小さく、消泡性にも優れます。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。 pH値9.7 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色 外観(希釈液)淡白色透明 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)33.6(25℃)
1缶(20L)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット FS25
新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。 高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。 新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。 適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)210 外観無色透明~淡黄色 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.868 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット AS10
活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。加工性と冷却性や浸透性(清浄性)のバランスが取れた油剤であり、マシニングセンターを用いた一般加工に適しています。炭素鋼、合金鋼など各種鉄鋼材料の加工に対応できます。 高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工性が要求される切削・研削加工において、優れた加工性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。 低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
用途一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工。 容量(L)20 引火点(℃)174 外観淡黄色~黄色 適合工具ドリル、フライス、マシニングセンター 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)11.9(40℃)、3.08(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.862 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 引火点(℃)278 (COC) 外観淡黄色 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)24.15(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.902 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.43 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)>90mass 硫黄分(%)0mass
1本(200L)
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルード
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 。潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 危険物の類別非危険物
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-BA
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。 独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍 pH9.1 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.94 表面張力(mN/m)32(25℃)
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-N
さび止め性にすぐれたソリューブルタイプの水溶性切削・研削油剤であり、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。 さび止め性に優れています。 洗浄性に優れていることから、べとつきがなく作業環境の改善に寄与します。 耐腐敗性に優れています。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の旋削、ドリル、リーマ加工などの切削加工や研削加工に。 希釈倍率(鉄鋼材料の切削)10~30倍、(鉄鋼材料の研削)30~50倍 pH10 外観(原液)褐色透明、(希釈液)淡黄色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.07 表面張力(mN/m)34.5(25℃)
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)