芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。
べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品
使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.833
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
引火点(℃)82(PM)
水置換性JIS K2256合格
湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)
塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)
仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)
塗膜状態半乾燥性透明幕
膜厚(μm)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が90℃と高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード