3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。 適合範囲熱間圧延設備、加熱炉 容量(L)200 外観乳白色 流動点(℃)-20 動粘度(mm2/s)147(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.939 酸価(mgKOH/g)1.0 塩基価6.9mgKOH/g
1缶(200L)
179,800 税込197,780
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイドリア E450
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。 適合範囲熱間圧延設備、加熱炉 容量(L)200 外観乳白色 流動点(℃)-20 動粘度(mm2/s)108(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.932 酸価(mgKOH/g)1.0 塩基価6.4mgKOH/g
1缶(200L)
179,800 税込197,780
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイドリア E400
耐火性に非常に優れており、火災の危険を低減することができます。 連続層が油層のため、水・グリコール系作動液と比較して潤滑性に優れています。 化学的酸素要求量濃度が、水・グリコール系作動液と比較して1/100以下と少なく、排水処理性が優れています。 乳化剤の適用により、水を鉱油中に乳化させており、乳化安定性に優れています。 抗菌剤の適用により、カビやバクテリアの発生を抑制し、防バイ性に優れています。
用途熱間圧延設備、加熱炉。 適合範囲熱間圧延設備、加熱炉 容量(L)200 外観乳白色 流動点(℃)-20 動粘度(mm2/s)78.9(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.926 酸価(mgKOH/g)1.0 塩基価3.3mgKOH/g
1缶(200L)
179,800 税込197,780
8日以内出荷