シャーシーグリース N 400g×20本入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥10,980税込¥12,078
1箱(20本×400g)
8日以内出荷から10日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
ホイールベアリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受増ちょう剤リチウム石鹸滴点(℃)204蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)銅板腐食変化なし(100℃/24時間)使用温度範囲(℃)-20~30危険物の類別非危険物
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥229,800税込¥252,780
1本(200L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工成分潤滑油基油、潤滑油添加剤引火点(℃)278 (COC)外観淡黄色流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)24.15(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.43銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>90mass硫黄分(%)0mass
ユニウェイXSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。
世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。
油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。
引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。
腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
ハイサームPENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。色(ASTM)L0.5銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
グリースタグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥26,980~税込¥29,678~
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
シャーシーグリース(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。石鹸基カルシウム使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物銅板腐食(室温、24h)合格
ユニプレステラミ POL50ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
仕様(脂肪油分)4%流動点(℃)-15銅板腐食1(100℃、1h)種別引き抜油密度(g/cm3 at15℃)0.878引火点(℃)226動粘度(mm2/s)57危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニプレステラミ CFHシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥26,980~税込¥29,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
仕様(脂肪油分40%(硫黄分)10%種別冷間鍛造油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
ユニプレステラミ CFM32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥21,980~税込¥24,178~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
仕様(脂肪油分)27%(硫黄分)7%種別冷間鍛造油引火点(℃)180(OCO)流動点(℃)-5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1(100℃、1h)危険物の性状非水溶性
ハイホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥18,980~税込¥20,498~
1缶(15kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
無色、無味、無臭、無蛍光純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油各種食品機械の潤滑剤エアフィルタ用オイルなど流動点(℃)-10以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
ユニプレスENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイサームENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥16,980~税込¥18,678~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
フェアバックホワイトENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))適合範囲ポンプ仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下流動点(℃)-10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1以下危険物の性状非水溶性
FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ウォームギアルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途各種圧延機のウォームギヤー各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー適合範囲ギヤ・スクリュー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンノック AXENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥37,980~税込¥41,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用流動点(℃)-45以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.5危険物の性状非水溶性
ユニウェイ SFENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ユニウェイ DENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥21,980~税込¥24,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
スーパーマシンルブPENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハイランドワイドENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器冷凍庫用油圧機器計器等の精密油圧機器舶用甲板機械の遠隔操作装置その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SEENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
高引火点特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類に分類される商品です。優れた切削・研削性基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。高い潤滑性特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。高粘度指数、低流動点合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。良好な安定性化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工引火点(℃)(COC)258外観淡黄色、液体流動点(℃)30動粘度(mm2/s)40℃:20.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.893色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)0.25銅板腐食(100℃,1h)1脂肪油分(%)>70硫黄分(%)0.5
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
切削・研削性が優れています高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。アンチミスト性に優れています特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。臭気が低減します低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。加工点の見える化に貢献します浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高引火点です高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。工作機械に優しい切削油です腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど引火点(℃)(COC)206外観黄色、液体流動点(℃)20危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:19.5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)0.36銅板腐食(100℃,1h)1脂肪油分(%)25硫黄分(%)1.83危険物の性状非水溶性
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
研削性能が優れています高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。引火点が250℃以上です高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。フィルターろ過性が優れています研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。臭気が低減します低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工引火点(℃)(COC)258外観淡黄色、液体流動点(℃)12.5動粘度(mm2/s)40℃:30.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.67銅板腐食(100℃,1h)1脂肪油分(%)13.6硫黄分(%)0
コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
圧送性が優れているコンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れているコンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れているコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れているコンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れているコンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用可能温度範囲(目安)-20~125℃外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン蒸発量(%)(99℃、22h)0.1危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃、24h)合格
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
潤滑性が優れているハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。冷却性が優れているハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。ミスト発生量が少ないハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性が良いハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。あわ消し性が優れているハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)仕様さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし引火点(℃)(COC)100流動点(℃)12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:1.6、100℃:0.79危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食(100℃,3h)1危険物の性状非水溶性
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
油膜保持性が高く、摩耗・焼付を防ぎます。酸化安定性に優れ、長期間使用できます。銅合金への耐腐食性に優れています。消泡性に優れています。
用途各種圧延機のウォームギヤ各種産業機械のウォームギヤ各種産業機械のスクリュー番号AGMANo.:6EP7EP引火点(℃)262流動点12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:380、100℃:30.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数111密度(g/cm3 at15℃)0.9色(ASTM)L2.0銅板腐食(100℃,3h)1危険物の性状非水溶性
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど引火点(℃)206外観黄色、液体流動点(℃)-20危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)0.36銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)25硫黄分(%)1.83危険物の性状非水溶性
ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥149,800税込¥164,780
1箱(4L×6缶)
5日以内出荷
ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
用途セミドライ加工用システムを用いた各種の加工仕様生分解性:72%(OECD 301B)引火点(℃)260流動点(℃)-50.0以下危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.6(40℃),4.39(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量24L粘度指数137密度(g/cm3 at15℃)0.946色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,1h)危険物の性状非水溶性
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工引火点(℃)258外観淡黄色、液体流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)30.5(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.67銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)13.6硫黄分(%)0
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥319,800税込¥351,780
1缶(200L)
5日以内出荷
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工引火点(℃)258外観淡黄色、液体流動点(℃)-30動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.893色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)0.25銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>70硫黄分(%)0.5
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。仕様ASTM四球試験 WL:3090Nちょう度(25℃、60W/min)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)13.9[基油(100℃)]危険物の類別非危険物石鹸基リチウム石けん銅板腐食合格(100℃,24h)酸化安定度(kPa)25(99℃、100h)
コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥189,800税込¥208,780
1缶(180kg)
5日以内出荷
コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用温度範囲(℃)-20~125ちょう度(25℃、60W/min)414滴点(℃)189外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48蒸発量(%)0.1(99℃,22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃,24h)摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥159,800税込¥175,780
1缶(200L)
5日以内出荷から21日以内出荷
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑精密機械の潤滑その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械仕様さび止め性 (蒸留水,60℃,24h):さびなし、熱安定度 (170℃,16h):析出物なし、銅板腐食 (100℃,3h):1密度(g/cm3 at15℃)0.834
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥169,800税込¥186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)引火点(℃)100防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.6(40℃),0.79(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性