2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)