カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ディーゼル専用(1)
絞り込み
SAE
  • 10W-30(1)
  • 15W-40(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(4)
  • コスモ石油(2)
  • カストロール(5)
  • MOTUL(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • Gulf(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(1)
  • TKG(2)
  • TOA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エンゲル(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 出光興産(1)
  • 多摩電子(1)
  • 富士電機(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
API
  • CF-4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-30 20l」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-2/CF-4

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
    用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性