6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)カップグリース 1種
水に強く、水のかかる条件で使用できます。 低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。
商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐水性 増ちょう剤カルシウム、石けん 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N)
RoHS
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基カルシウム 使用温度範囲(℃)約-20~70 危険物の類別非危険物 銅板腐食(室温、24h)合格
1箱(400g×20本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)195 外観白褐色バター状 増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油合成炭化水素油 動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃) 離油度(%)3.1mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)