カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(174)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 農業・園芸資材(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • コクヨ(20)
  • ネオス(11)
  • INFINEON(284)
  • オキツモ(13)
  • Puig (プーチ)(12)
  • Canon(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 川西水道機器(8)
  • StarTech.com(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • SIEMENS(5)
  • LG(4)
  • ネオフロンティア(4)
  • CKD(2)
  • オルディ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(2)
  • アイメディア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neos」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重性グリース(二硫化モリブデン入り/公害配慮型)【船舶用途でも】 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)耐荷重性グリース(二硫化モリブデン入り/公害配慮型)【船舶用途でも】ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モリノックAPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
8日以内出荷
高級リチウムセッケングリースに、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。高荷重や大きな衝撃荷重のかかる潤滑個所に適したグリースです。なお、モリノックグリースAPは鉛系添加剤を用いていませんので、公害対策をも十分配慮した耐荷重グリースです。
危険物の類別非危険物
シャーシーグリース N 400g×20本入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)シャーシーグリース N 400g×20本入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1箱(20本×400g)
8日以内出荷から10日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
危険物の類別非危険物
マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックデラックスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1箱(20本×400g)ほか
8日以内出荷
従来のリチウムセッケン高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。高度精製された鉱油にリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを増ちょう剤として用いたグリースです。
仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃危険物の類別非危険物
ホワイトガソリン 18L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホワイトガソリン 18LENEOS(旧:JXTGエネルギー)
9,998税込10,998
1缶(18L)
10日以内出荷
溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されています。 成分としては、PRTR法で報告の義務が生じる濃度のベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンが含まれています。 また、労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則第 2 種有機溶剤に該当します。 なお、危険物第 4 類第 1 石油類に分類される商品ですので、火気には十分注意してご使用ください。
仕様●色(セーボルト):30●密度(15℃)g/cm3:0.696●蒸留試験(減失加算):10%●留出温度:54.5℃・50%、84.0℃・90%、128.5℃・97%、143.5℃●残油量vo1%:1.0●実在ガム未洗(mg/100ml):0.0●リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa●銅板腐食(50℃、3h):1●硫黄分:0.0001mass%未満●成分(mass%):ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7危険等級アズワン品番67-9145-63危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
ATF Ⅱ N ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ NENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。 ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。
仕様●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0危険等級アズワン品番67-9145-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)455滴点245増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4653-03離油度(%)(100℃・24h)9.2mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)420滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4652-03離油度(%)(100℃・24h)4.9mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)275滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)0.7mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
リチウムグリース マルティノック 212℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 212℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)278滴点(℃)212増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.0mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
リチウムグリース マルティノック 211℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 211℃ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
839税込923
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)-20~125(目安)ちょう度(25℃・60回混和)320滴点(℃)211増ちょう剤リチウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)10.2(100℃)離油度(%)4.4mass(100℃・24h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)
1,498税込1,648
1個(400g)
当日出荷
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安)ちょう度(25℃・60回混和)285(2号)滴点(℃)195増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(100℃)離油度(%)2.4mass(100℃・24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンウェッドネット OV1670(バードネット)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
12,980税込14,278
1本(1m×100m)ほか
翌日出荷
切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。 軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。 風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。 一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途鳥よけバードネット目付(g/m2)15
【オーダー】 明涼50 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)【オーダー】 明涼50ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
849税込934
1巻
15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)【オーダー】 明涼40ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
779税込857
1巻
15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼30W ENEOS(旧:JXTGエネルギー)【オーダー】 明涼30WENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
739税込813
1巻
15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 明涼20 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)【オーダー】 明涼20ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
699税込769
1巻
15日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等サービス分類オーダー・加工
明涼50 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)明涼50ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
32,980税込36,278
1巻(1m×100m)ほか
3日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受増ちょう剤リチウム石鹸滴点(℃)204蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)銅板腐食変化なし(100℃/24時間)使用温度範囲(℃)-20~30危険物の類別非危険物
アンチラストテラミ LS-W(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー成分潤滑油基油、潤滑油添加剤色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.833動粘度(mm2/s)4.2(40℃)引火点(℃)82(PM)水置換性JIS K2256合格湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)塗膜状態半乾燥性透明幕膜厚(μm)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リライアソル C-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工にpH10.1使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03表面張力(mN/m)37.3(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル C-N(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-N(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、特に鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 消泡性が優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の一般用研削加工や精密仕上げ研削加工などpH9.8使用希釈倍率鉄鋼材料の研削加工:30~50倍外観【原液】微黄色透明、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06表面張力(mN/m)48(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-UA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-UA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体密度(g/cm3 at15℃)0.98表面張力(mN/m)29.7(25℃)pH9.3耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リライアソル S-BA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工pH9.4使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)35.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
リライアソル E-P(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工pH9.3使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)34.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル E-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色密度(g/cm3 at15℃)0.95表面張力(mN/m)33.7(25℃)pH9.9耐食性変色なし(室温/48H)鋼板使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リライアソル S-PA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-PA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
切削性能に優れています。 耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。 さび止め性に優れています。 環境に配慮した商品。 消包性に優れています。
用途アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。仕様あわだち性(24℃):1mlpH9.3使用希釈倍率アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(被削材や加工条件により調整)密度(g/cm3)(15℃)0.94外観(原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1本(200L)
8日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。 さび止め性に優れています。 消ほう性に優れています。 耐腐敗性に優れています。
用途一般鋼材、鋳鉄、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しております。仕様あわだち性(24℃):0mlpH9.3JIS規格JIS A1種1号密度(g/cm3)(15℃)0.93外観(原液)淡黄色液状、(希釈液)白色乳化液危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板:変化なし
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
229,800税込252,780
1本(200L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工成分潤滑油基油、潤滑油添加剤引火点(℃)278 (COC)外観淡黄色流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)24.15(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.43銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>90mass硫黄分(%)0mass
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ENEOS 2サイクルエンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ENEOS 2サイクルエンジンオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
999税込1,099
1本(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
HSトランスN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HSトランスNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。 酸化安定性が優れている。 低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。 小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。適合範囲変圧設備規格JIS C 2320分類 1種4号引火点(℃)150外観淡黄色流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.87危険物の性状非水溶性
レフオイル NS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)レフオイル NSENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。 精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。 精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。 可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。 高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。 電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。 低温環境で使用される油圧機器の作動油。 低温で使用される一般機械の潤滑油。 エアフィルタ用オイル。適合範囲圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ルブリタス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ルブリタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
8日以内出荷
酸化安定性に優れる。 水分離性が非常によい。 粘度指数が高い。 消泡性、潤滑性等にも優れた性能を示す。
用途大型圧延機の軸受、その他回転機に使用されている軸受や、油圧作動油としても使用可能です。容量(L)200流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ミスタス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ミスタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
ストレイミストが少ない。 極圧性能が良い。 消泡性が良い。 抗乳化性に優れる。 さび止め性が良い。
用途鉄鋼圧延工場、製紙業等の減速機や、複雑な構造で給油が困難な箇所へのミスト潤滑。適合範囲減速機容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ノンステインミストオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ノンステインミストオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。 優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。 鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。適合範囲ギヤ容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.70危険物の性状非水溶性
ESギヤー G ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ESギヤー GENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1缶(200L)
8日以内出荷
省電力・省エネルギー。 過酷な使用条件の歯車装置に最適。 歯車面の軽度な荒れに対する修復作用。 メンテナンス費用の節減に貢献。
用途あらゆる産業機械の歯車装置に。 高荷重、歯面荒れの多い歯車や省電力が求められる歯車装置に最適。適合範囲歯車黒色系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99酸価(mgKOH/g)0.55危険物の性状非水溶性
バイオタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)バイオタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
389,800税込428,780
1缶(200L)
8日以内出荷
環境負荷が低い生分解汎用潤滑油です。 引火点が250℃以上であり、可燃性液体類になります。また、難燃性も有しています。 生分解性でありながら酸化安定性、加水分解性に優れており、従来にないロングライフタイプの潤滑油です。
用途水力発電所タービン軸受、水門機器、建機および農機等環境汚染が懸念される機器に。適合範囲タービン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら