常温で7年間の長期保存食品です。緊急時にも調理不要でそのままおいしく食べられます。アレルゲン物質28品目不使用。
用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。
付属品スプーン付
容量(g)250
賞味期限製造から8年
アレルギー28品目不使用
入数50袋
地球環境に優しい災害用簡易トイレ100回セット+1がコンパクト設計にて登場!箱サイズはB5より小さいコンパクト!梱包箱、ケース箱、取り扱い説明書はFSC認証を取得した素材+バイオマスインキを使用し最大限環境を考慮!
用途水・電気が止まった際の災害用簡易トイレ。受袋を最初に便座に被せておくことで1回~100回目まで使用する時に、袋が直接濡れることを防止できます。
セット内容抗菌性凝固剤(7g)×100/排便袋×100/受袋×1/大型外袋×10/使用方法ポスター×1
材質バイオマスプラスチック/再生プラスチック
寸法(mm)240×170×H175
入数4セット
使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
使用可能回数100回分
バイオマス配合率(%)60
1箱(100回分×4個)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード