14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格容量15A・100~125V(1500Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,988 税込4,387
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 動画あり
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227 ホワイト スイッチ一括:あり 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状L型 USBポートType-A×2 耐雷サージあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)40×50×220 ホワイト スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

PTC605DW TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 動画あり
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ダークウッド スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ホワイト スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150 ベージュウッド 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.5 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150 ホワイト 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)40×50×227 ベージュウッド スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。オフィスの電源不足解消に。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
5,635 税込6,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 イエロー×オリーブグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 オレンジ×モスグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷