12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
用途家庭用AC電源電源コンセント、USB充電 材質難燃性PC樹脂 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード USBポート2(3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷サージガード(LEDランプ付き)、耐トラッキングカバー付プラグ
用途家庭用AC電源電源コンセント、3.4A USB充電 材質難燃性PC樹脂 質量(g)146 コンセント個数2 コンセント形状2P 機能雷ガード プラグ形状2P
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。オフィスの電源不足解消に。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
5,635 税込6,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227 ホワイト スイッチ一括:あり 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状L型 USBポートType-A×2 耐雷サージあり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)40×50×227 ベージュウッド スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 イエロー×オリーブグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)40×45×300 オレンジ×モスグレー 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)1.8 機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(急速充電用、合計4.8A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 動画あり
シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)32×44×213 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C×1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 シルバー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質難燃性PC樹脂 寸法(mm)143×113×43 イエロー 質量(g)約540 スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格15A・100~125V (1450Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P 電源コード(m)1.8 機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(急速充電用、合計3.4A) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

関連カテゴリ