極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)30
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)3.6
色黒
使用温度範囲(℃)-15~90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)9.5
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)3.5
色黒
使用温度範囲(℃)-20~120
最大使用荷重8(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)31
関連キーワード