1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~90 最大使用荷重4(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)50
1巻ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)