電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6899-97
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)
セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)
寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)
測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間
質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270
電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本
検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24
測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内
アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV
風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH
風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH
連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上
消費電流(mA)【イオナイザ本体】380
寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140
表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec
測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20
測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド
イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm
ACアダプタ(定格出力)DC12V
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能
イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式
端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース
入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)
警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示
放電電極針【イオナイザ本体】タングステン
出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k
オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下
静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1
サービス分類レンタル
高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していません
アズワン品番1-9909-23
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6899-88
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
関連キーワード