対応機種F17-8M、F50-8M、M90UHD(専用の接続プレートが必要)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
出力HDMI RGB ビデオ
入力HDMI RGB
ズーム光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度出力(最大):Full HD1080p
フォーカスオート マニュアル
画素数800万画素
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書
質量(g)688
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42
撮影範囲A3対応(426×313mm)
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
フォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)
画素数1300万画素
フレームレート最大60fps
1個
¥66,980
税込¥73,678
13日以内出荷
関連キーワード