フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
出力HDMI RGB ビデオ
入力HDMI RGB
ズーム光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度出力(最大):Full HD1080p
フォーカスオート マニュアル
画素数800万画素
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内
仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:あり
その他【タリーランプ】あり
セット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド
形式【ビデオ】MJPEG / YUY2
消費電力(W)19
表示【ビデオのライブ表示】あり
本体質量(kg)2.0 (±0.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0
解像度【ビデオ】最大2160p
動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%
保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年
S/N比≧ 50 dB
ホワイトバランスオート / マニュアル
露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR
音声規格PCM
絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)
画質露出 / ホワイトバランス
セキュリティケンジントン盗難防止スロット
画素数800万
保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%
デジタルズーム12倍
シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒
リモコン赤外線
電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5A
インターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力
ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNS
サンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz
音声2ch Stereo
画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)
光学倍率12倍
映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50
カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hz
イメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー
対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)
対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上
USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0
PoE対応PoE+
USB規格USB 3.1
1個
¥309,800
税込¥340,780
16日以内出荷
関連キーワード