VC520Pro3アバー・インフォメーション32日以内出荷
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)保管温度(℃)-20 ~ 60ネットワークタイプRTSP、RTMP関連資料(2.37MB)映像圧縮方式H.264焦点距離最短1mフレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fpsUSBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG