5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷

走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。 高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。 グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。 高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。 付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。 水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。 ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止 外観淡褐色軟膏状 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性 外観黒色粘稠状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)