6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウム 使用温度範囲(℃)-30~130 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2 危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム 潤滑性A級(14日) 外観淡褐色軟膏状 蒸発量(%)0.3(99℃/24hr) 耐荷重(N)【チムケン式】176 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃) 銅板腐食合格(100℃/24hr) 酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr) きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(16kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷