7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。 仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0 L0.5(ASTM) 引火点(℃)224 粘度32.04 密度(g/cm3)0.86(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
仕様酸化安定性RBOT寿命min/3200さび止め性(蒸留水)/さびなし抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)銅板腐蝕(100℃3hr)/1泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0 L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)236 粘度32.38 密度(g/cm3)0.844(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)32.3(40℃)、5.87(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数126 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。 酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。 高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。 ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。 優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。 添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。 適合範囲油圧作動 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機) 適合範囲圧縮機 容量(L)20 引火点(℃)244 流動点(℃)-50以下 危険等級 動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.8351 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油 酸価(mgKOH/g)0.01 仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 引火点(℃)252 流動点(℃)-25 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数108 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8714 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性 水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.12 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)