「ダクニ エポネックスグリス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。
コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、
潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、
自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。
混和ちょう度275(25℃)
滴点(℃)230以上
外観淡褐色軟膏状
増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート
離油度(%)3.5
蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)
危険物の類別非危険物
粘度指数116
水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)
粘度(mm2/s)29.01(40℃)
酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)
低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
1缶(2.5kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷