「ネジ切 潤滑剤」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に 容量(L)18 引火点(℃)168 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:14.34 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8902 色(ASTM)L1.0 脂肪油分(%)11.2 硫黄分(%)2.3 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

関連カテゴリ