商品豆知識
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース
No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2
危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。
また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
石鹸基リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-30~150
外観黄色軟膏状
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード