塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。
切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。
低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに
色淡黄色透明
容量(L)18
引火点(℃)212
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:26.44
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8729
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)L0.5
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。
この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。
空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。
圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。
耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。
圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)
適合範囲圧縮機
容量(L)20
引火点(℃)244
流動点(℃)-50以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数130
密度(g/cm3 at15℃)0.8351
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード