高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.12
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
引火点(℃)252
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数108
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8714
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
関連キーワード