高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。
ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油
容量(L)20
引火点(℃)110
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.621
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.7916
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
関連キーワード