1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。 混和ちょう度275(25℃) 滴点(℃)230以上 外観淡褐色軟膏状 増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr) 危険物の類別非危険物 粘度指数116 水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr) 粘度(mm2/s)29.01(40℃) 酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr) 低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
1缶(2.5kg)
7,798 税込8,578
当日出荷