耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。
高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。
グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。
高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。
付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。
水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。
ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止
外観淡褐色軟膏状
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム
粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
関連キーワード