オートマチックトランスミッション専用油。
JASO規格に適合したATFです。
最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。
優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。
低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。
種類ATF
色赤
容量(L)20
引火点(℃)208
流動点(℃)-50.0
粘度(mPa・s)12700(-40℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数168
密度(g/cm3 at15℃)0.8523
酸価(mgKOH/g)0.93
塩基価1.72mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード