絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点ラインアイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点ラインアイ
52,980税込58,278
1個
当日出荷
5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力ラインアイ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力ラインアイ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力 ラインアイ920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力ラインアイ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、OC出力5点、有電圧DC接点入力2点を監視制御できるIOユニットです。
920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点 ラインアイ920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点ラインアイ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
Kタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズ ラインアイKタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズラインアイ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
温度測定用センサーオプション。
SI用L型金具 ラインアイSI用L型金具ラインアイ
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
SI用壁取付金具 ラインアイSI用壁取付金具ラインアイ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38
USB/シリアル変換器 USB-COMシリーズ ラインアイUSB/シリアル変換器 USB-COMシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
3日以内出荷
付属品USBケーブル(0.9m)、ドライバCD、簡易マニュアル(和文)
小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズラインアイ
18,980税込20,878
1式
3日以内出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ ラインアイインターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプラインアイ
28,980税込31,878
1式
3日以内出荷
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書アズワン品番64-5070-19
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
付属品ACアダプター、取扱説明書
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応 ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応ラインアイ
33,980税込37,378
1式
3日以内出荷
RS-232C機器をLANネットワークに接続PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)広い動作温度範囲(-20~55℃)判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
RS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セット ラインアイRS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セットラインアイ
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X-RT/8500XR-RTの標準計測ボード。
Gbit LAN通信用拡張セット ラインアイGbit LAN通信用拡張セットラインアイ
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X/8500XRの標準計測ボード。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
819,800税込901,780
1個
9日以内出荷
USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。Wi-Fi接続機能あり。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
869,800税込956,780
1個
9日以内出荷
GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
909,800税込1,000,780
1個
9日以内出荷
GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。Wi-Fi接続機能あり。
インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイインターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプラインアイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
2.5GBASE-T SFPモジュール ラインアイ2.5GBASE-T SFPモジュールラインアイ
22,000税込24,200
1個
9日以内出荷
最大転送距離100m(RJ45)
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線ラインアイ
45,000税込49,500
1個
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線ラインアイ
43,000税込47,300
1個
4日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ電流測定用シャント抵抗器ラインアイ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:1mオーム、±0.5%、75ppm/℃。
電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ電流測定用シャント抵抗器ラインアイ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
LAN/PoE(2ch)計測用拡張セット(EtherCAT対応) ラインアイLAN/PoE(2ch)計測用拡張セット(EtherCAT対応)ラインアイ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X/LE-8600Xシリーズに装着して使用する拡張ボード。
LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点ラインアイ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
DCシグナルソース ラインアイDCシグナルソースラインアイ
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約160電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30アナログ出力1チャンネル分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit保存温度(℃)-20~60測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32G)サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)動作温度(℃)-10~50デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
TTLプローブポッド用プローブユニット ラインアイTTLプローブポッド用プローブユニットラインアイ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ICクリップ付ケーブル。
PCリンクソフト ラインアイPCリンクソフトラインアイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
プロトコルアナライザーをパソコンからリモートコントロールして、アナライザーの測定データをパソコン上で活用できるWindows版のパソコンソフト。
対応OSWindows
PCリンクソフト ハードウェアキー版 ラインアイPCリンクソフト ハードウェアキー版ラインアイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
LE-PC800Xのレンタル会社様向け ハードウェアキー(USBドングル)版。
1000BASE-TSFPモジュール ラインアイ1000BASE-TSFPモジュールラインアイ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
1000BASE-TSFPモジュール。最大転送距離100m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-SRSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-SRSFP+モジュールラインアイ
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
10GBASE-SRSFP+モジュール。波長850nm 最大転送距離300m(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-LRSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-LRSFP+モジュールラインアイ
13,700税込15,070
1個
9日以内出荷
10GBASE-LRSFP+モジュール。波長1310nm 最大転送距離10km(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-TSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-TSFP+モジュールラインアイ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
10GBASE-TSFP+モジュール。最大転送距離30m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。