絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ロックマンジャパン

ロックマンジャパンのページです。ロックマンジャパンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在81件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」ロックマンジャパン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 吸着版用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
デジタルドアロック LC-105 ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
3,490税込3,839
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
リモコンは最大で5個、登録可能無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)リモコン解錠機能搭載型扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS引き戸用L型取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
8,398税込9,238
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
デジタルドアロック「ID-202TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202TAB」ロックマンジャパン(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
ストロングキーボックス ロックマンジャパンストロングキーボックスロックマンジャパン
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。
用途鍵などの保管。寸法(mm)100×149×51板厚(mm)3
VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8長さ(cm)50
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できますDC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25定格電圧 DC V12/24
VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)DC12/DC24出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)シルバー質量(g)室外機:約460、室内機:約580電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50バックセット(mm)31~63(移動式)
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSSロックマンジャパン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン防水型非接触カードリーダー ST-120ロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)ロックマンジャパン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパンカードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カードロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパンカードリーダー解錠用タグロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用タグ
用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具ロックマンジャパン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
電磁錠本体をBOX型金具で固定する
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
電気錠制御盤 ロックマンジャパン電気錠制御盤ロックマンジャパン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)材質94V0仕様制御回線:1回線のみ出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン防水型テンキー認証リーダー ST-330ロックマンジャパン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー屋内はもちろん屋外への取付も可能暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
外部電源接続用コネクタセット A-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタセット A-PS105ロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用電源6V/ACアダプター接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
小型ストライク電気錠 LC-ES2000 ロックマンジャパン小型ストライク電気錠 LC-ES2000ロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
小型ストライク電気錠です自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000 ロックマンジャパンVOLCALOCK 電源装置 LK-2000ロックマンジャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具ロックマンジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)ロックマンジャパン
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用追加リモコン直線距離約15m※建物の環境により異なります。
用途屋内ドア(生活防水対応)
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R ロックマンジャパンリモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-Rロックマンジャパン
45,900税込50,490
1セット
5日以内出荷
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43関連資料寸法図(0.05MB)通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット ロックマンジャパンLC-105用エスカッションプレート 2枚セットロックマンジャパン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。
用途他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。材質ステンレス寸法(mm)320×90シルバー板厚(mm)1