2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 寸法(mm)115×39×34 出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷